| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910553141 Herst.-Nr.: 1065751 EAN/GTIN: 4053199427208 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOOLCRAFT 1065751 Linsensenkschrauben M6 10mm Schlitz DIN 964 Edelstahl A2 200St. DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 10 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Edelstahlschraube DIN 964, Edelstahlschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, din964 a2 m6x10, edelstahlschraube din 964, din 964 a2, TOOLCRAFT, 1065751 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |