| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910553372 Herst.-Nr.: 1065804 EAN/GTIN: 4053199427734 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOOLCRAFT 1065804 Linsensenkschrauben M6 10mm Schlitz DIN 964 Edelstahl A4 200St. DIN 964 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 10 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Edelstahlschraube DIN 964, Edelstahlschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, din 964 a4, edelstahlschraube din 964, din 964 m6, TOOLCRAFT, 1065804 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |