Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1067942 Zylinderblechschrauben 5.5mm 22mm Innensechskant 88312 Edelstahl A2 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910553691
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1067942
EAN/GTIN:
     4053199449118
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 912
DIN 912 Blechschraube
Zylinderblechschraube
zylinderblechschraube
TOOLCRAFT 1067942 Zylinderblechschrauben 5.5mm 22mm Innensechskant 88312 Edelstahl A2 200St.

Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom
- Öfen
- HLK
- Textilie
- Lötgerät
- Trocknung
- Warmformen
- Infrarot-Heizung
- Heizung von Wohngebäuden
- Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
- Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung
BEWEGUNG - Starker Startstrom
- Gebläse
- Pumpen
- Aufzüge
- Winden
- Hebeanlagen
- Kompressoren
- Fördersysteme
- Fitnessgeräte mit Motor
VERSCHIEDENES
- Stromrichter
- Magnetventile
- Schaltnetzteile
- Wechselrichter
- Elektromagnete
- Transformatoren
- Stellvorrichtungen
- Kompensationskondensatoren
- Unterbrechungsfreie Stromversorgungen"

Artikel 88312 A 2 Zylinder-Blechschrauben mit ISK Form C mit Innensechskant (Kopf DIN 912) Abmessung: C 5,5 x 22

Weitere Suchbegriffe: N/A, TOOLCRAFT, 1067942
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,37075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,55*
€ 112,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,51*
€ 111,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,13*
€ 107,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,42*
€ 105,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,15*
€ 88,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.