| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910554515 Herst.-Nr.: 1067612 EAN/GTIN: 4053199445813 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 1067612 Sicherungsmuttern M10 Edelstahl A2 500St. ISO 7040 A 2-70 WS* Sechskantmuttern m. Klemmteil mit nichtmet. Einsatz,wärmestab. Abmessung: M 10 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 6924, Edelstahlmutter DIN 982, Edelstahlmutter ISO 7040, ISO 7040 Edelstahl, din 6924, TOOLCRAFT, 1067612, schraubmuttern, schraubmutter |
| | |
| |