| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910555839 Herst.-Nr.: 1068540 EAN/GTIN: 4053199455096 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOOLCRAFT 1068540 Linsenschrauben M5 35mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7985 Edelstahl A2 500St. DIN 7985 A 2 -H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 5 x 35 -H |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985 a2 m5, edelstahlschraube din 7985, din 7985 a2, TOOLCRAFT, 1068540 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |