| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910555844 Herst.-Nr.: 1068533 EAN/GTIN: 4053199455027 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOOLCRAFT 1068533 Linsenschrauben M5 14mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7985 Edelstahl A2 500St. DIN 7985 A 2 -H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 5 x 14 -H |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, iso 7045 m5x14 a2, edelstahlschraube din 7985, din 7985 a2, TOOLCRAFT, 1068533 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |