| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910556413 Herst.-Nr.: 1068614 EAN/GTIN: 4053199455836 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOOLCRAFT 1068614 Linsenschrauben M3 4mm Kreuzschlitz Pozidriv DIN 7985 Edelstahl A2 1000St. DIN 7985 A 2 -Z Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: M 3 x 4 -Z |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din7985 a2 m3x4, edelstahlschraube din 7985, din 7985 a2, TOOLCRAFT, 1068614 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |