| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910556764 Herst.-Nr.: 1060322 EAN/GTIN: 4053199373543 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOOLCRAFT Unterlegscheiben 2.5mm 6mm Edelstahl A2 1000 St. 1060322 DIN 125-1 A 2 Form A Scheiben A (gestanzt), ohne Fase Abmessung: 2,5 x 6 x0,5 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, unterlegscheibe din 125 a2,5, din 125, din 125 form a, N/A, TOOLCRAFT, 1060322 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |