Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Edelstahlscheiben
>
Edelstahlscheibe DIN 436
>
Artikel
TOOLCRAFT Vierkantscheiben 17.5mm 50mm Edelstahl A2 50 St. 1060747
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-940910556875
Hersteller:
Toolcraft
Herst.-Nr.:
1060747
EAN/GTIN:
4053199377794
Suchbegriffe:
DIN 436
DIN 436 Scheibe
DIN 436 Vierkantscheibe
Scheibe DIN 436
TOOLCRAFT Vierkantscheiben 17.5mm 50mm Edelstahl A2 50 St. 1060747
DIN 436 A 2 Scheiben,vierkant vorwiegend für Holzkonstruktion Abmessung: 17,5x 50 x 5
... >
Lager 1039
>
Betriebsmittelausstattung
>
Eisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
Vierkantscheibe DIN 436
,
Edelstahlscheibe DIN 436
,
din 436 a 2 17,5
,
edelstahlscheibe din 436
,
din 436 v2a
,
N/A
,
TOOLCRAFT
,
1060747
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 100,32*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,0064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,16*
€ 148,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,58*
€ 147,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,19*
€ 141,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,78*
€ 138,97
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,32*
€ 119,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen