| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910557343 Herst.-Nr.: 1066462 EAN/GTIN: 4053199434312 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOOLCRAFT 1066462 Linsensenkschrauben M6 30mm Kreuzschlitz Phillips DIN 966 Edelstahl A4 200St. DIN 966 A 4 Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 6 x 30 -H |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 966, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7047, Kreuzschlitzschraube ISO 7047, Kreuzschraube DIN 966, Linsenschraube DIN EN ISO 7047, Linsenschraube ISO 7047, Linsensenkkopfschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN EN ISO 7047, Linsensenkschraube ISO 7047, Senkschraube DIN 966, Edelstahlschraube DIN 966, Edelstahlschraube ISO 7047, ISO 7047 Edelstahl, Linsensenkschraube, din 966 a4 m6 x 30, edelstahlschraube din 966, edelstahlschraube din 966 m6, TOOLCRAFT, 1066462 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |