| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910557374 Herst.-Nr.: 1066348 EAN/GTIN: 4053199433179 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOOLCRAFT 1066348 Linsensenkschrauben M3 10mm Kreuzschlitz Phillips DIN 966 Edelstahl A2 1000St. DIN 966 A 2 Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 3 x 10 -H |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 966, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7047, Kreuzschlitzschraube ISO 7047, Kreuzschraube DIN 966, Linsenschraube DIN EN ISO 7047, Linsenschraube ISO 7047, Linsensenkkopfschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN EN ISO 7047, Linsensenkschraube ISO 7047, Senkschraube DIN 966, Edelstahlschraube DIN 966, Edelstahlschraube ISO 7047, ISO 7047 Edelstahl, Linsensenkschraube, din 966 3x10 a2, edelstahlschraube din 966, din 966 a2, TOOLCRAFT, 1066348 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |