Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Kreuzschlitzschrauben
>
ISO 7047 Edelstahl
>
Artikel
TOOLCRAFT 1066389 Linsensenkschrauben M6 10mm Kreuzschlitz Phillips DIN 966 Edelstahl A2 200St.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-940910557418
Hersteller:
Toolcraft
Herst.-Nr.:
1066389
EAN/GTIN:
4053199433582
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 966
Edelstahlschraube ISO 7047
ISO 7047 Edelstahl
Linsensenkschraube
TOOLCRAFT 1066389 Linsensenkschrauben M6 10mm Kreuzschlitz Phillips DIN 966 Edelstahl A2 200St.
DIN 966 A 2 Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 6 x 10 -H
... >
Lager 1039
>
Betriebsmittelausstattung
>
Eisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
linsensenkschraube m6x10
,
edelstahlschraube din 966
,
m6 linsensenkschraube
,
TOOLCRAFT
,
1066389
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 43,28*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,91*
€ 67,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,33*
€ 65,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,47*
€ 63,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,09*
€ 61,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,37*
€ 61,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,28*
€ 51,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen