| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910557846 Herst.-Nr.: 1066092 EAN/GTIN: 4053199430611 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 1066092 Senkschrauben M4 10mm T-Profil DIN 965 Edelstahl A2 1000St. ~ DIN 965 A 2 Senkschrauben mit InnensechsrundAbmessung: M 4 x 10 -T20 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 965 a2 m4x10, edelstahlschraube din 965, edelstahlschraube din 965 m4, TOOLCRAFT, 1066092 |
| | |
| |