| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910558701 Herst.-Nr.: 1061091 EAN/GTIN: 4053199381234 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 1061091 Gewindestift M2.5 5mm Edelstahl A1 50St. Marktanwendung: HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom
- Öfen - HLK - Textilie - Lötgerät - Trocknung - Warmformen - Infrarot-Heizung - Heizung von Wohngebäuden - Kunststoff-Spritzguss/Extrusion - Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung
BEWEGUNG - Starker Startstrom
- Gebläse - Pumpen - Aufzüge - Winden - Hebeanlagen - Kompressoren - Fördersysteme - Fitnessgeräte mit Motor
VERSCHIEDENES
- Stromrichter - Magnetventile - Schaltnetzteile - Wechselrichter - Elektromagnete - Transformatoren - Stellvorrichtungen - Kompensationskondensatoren - Unterbrechungsfreie Stromversorgungen" DIN 553 1.4305 (A 1) Gewindestifte mit Spitze,mit Schlitz Abmessung: M 2,5 x 5 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, Gewindestift Edelstahl DIN 553, Gewindestift Edelstahl ISO 7434, ISO 7434 Edelstahl, gewindestift edelstahl din 553, N/A, TOOLCRAFT, 1061091, gewindestifte, gewindestift, madenschrauben |
| | |
| |