| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910558753 Herst.-Nr.: 1061003 EAN/GTIN: 4053199380350 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 1061003 Gewindestift M4 8mm Edelstahl A1 50St. Marktanwendung: HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom
- Öfen - HLK - Textilie - Lötgerät - Trocknung - Warmformen - Infrarot-Heizung - Heizung von Wohngebäuden - Kunststoff-Spritzguss/Extrusion - Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung
BEWEGUNG - Starker Startstrom
- Gebläse - Pumpen - Aufzüge - Winden - Hebeanlagen - Kompressoren - Fördersysteme - Fitnessgeräte mit Motor
VERSCHIEDENES
- Stromrichter - Magnetventile - Schaltnetzteile - Wechselrichter - Elektromagnete - Transformatoren - Stellvorrichtungen - Kompensationskondensatoren - Unterbrechungsfreie Stromversorgungen" DIN 551 1.4305 (A 1) Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz Abmessung: M 4 x 8 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, Gewindestift Edelstahl DIN 551, Gewindestift Edelstahl ISO 4766, ISO 4766 Edelstahl, din 551, N/A, TOOLCRAFT, 1061003, gewindestifte, gewindestift, madenschrauben |
| | |
| |