Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910565247 Herst.-Nr.: 1069590 EAN/GTIN: 5055277044542 |
| |
|
| | |
| Super Monkey Ball Banana Mania Launch Edition PS5 USK: 6 Go Bananas! mit deiner Lieblings-Affenbande im ultimativen Super Monkey Ball-Abenteuer! Rolle mit AiAi und Freunden durch fantasievolle Welten, während Du versuchst, die ruchlosen Pläne des verrückten Affenwissenschaftlers Dr. Bad-Boon davon abzuhalten, Jungle Island in die Luft zu jagen! Schließe Dich den Affenfreunden von AiAi, MeeMee, GonGon, Baby, YanYan und Doctor an, während Du durch Hunderte von liebevoll gestalteten Levels und Labyrinthen hüpfst, kippst und rollst. Es ist ein Affenabenteuer für die Gang vor der keine Banane sicher ist - spiele alleine oder mit Freunden, während Du Dr. Bad-Boon besiegst und Deine geliebten Bananen zurückeroberst! Super Monkey Ball Banana Mania ist das HD-Remaster der originalen Super Monkey Ball-Spielen (Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2, Super Monkey Ball Deluxe). - Das ultimative Super Monkey Ball-Erlebnis - Mehr als 300 liebevoll nachgebildete Levels aus Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2 und Super Monkey Ball Deluxe. - Go Bananas! mit 12 lustigen Minispielen, darunter Monkey Racing, Monkey Soccer, Monkey Bowling, Monkey Baseball und vieles mehr. - Fordere deine Freunde heraus, während Du in den Online-Bestenlisten um die besten Bananen kämpfst! - Stelle Dir Dein Affenteam aus bis zu 4 Freunden zusammen und arbeite zusammen, um Jungle Island im lokalen 4-Spieler-Koop zu retten. - Tauche ein in die Welt von Super Monkey Ball im Story-Modus mit kreativen Geschichten im Comic-Stil. - Willst du der coolste Affe auf dem Block sein? Passen dir Deinen Charakter und Super Monkey Ball an, um ihn zum eigenen zu machen Zum 20. Jubiläum von AiAi und die Lieblings Affen-Bande gibt es eine einzigartige Launch Edition mit folgenden Inhalten: Das Spiel, 10 exklusive Anpassungs-Items (via Code in Box) sowie ein Wendecover. Verpackung und Handbuch: D Bildschirmtexte/Untertitel: D/E/F/I/S Sprachausgabe/Tonspuren: EMehr als 300 liebevoll nachgebildete Levels aus Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2 und Super Monkey Ball Deluxe Stelle Dir Dein Affenteam aus bis zu 4 Freunden zusammen und arbeite zusammen, um Jungle Island im lokalen 4-Spieler-Koop zu retten Go Bananas! mit 12 lustigen Minispielen, darunter Monkey Racing, Monkey Soccer, Monkey Bowling, Monkey Baseball und vieles mehr Inhalt: Das Spiel, 10 exklusive Anpassungs-Items (via Code in Box) sowie ein Wendecover |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videospiele, playstation games, N/A, SEGA, 1069590, Super Monkey Ball Banana Mania Launch Edition, PS5 Spiele, PS5 Games |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,80* | € 52,28* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 38,86* | € 52,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|