| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910565397 Herst.-Nr.: AKX00030 EAN/GTIN: 7630049202917 |
| |
|
| | |
| Arduino AKX00030 Accessory Replacements Pack Education Sie brauchen ein Ersatzteil? Stellen Sie sicher, dass Sie ein Arduino Replacements Pack in der Hinterhand haben! Obwohl die Arduino Education Kits mit allem ausgestattet sind, was man braucht, wissen wir, dass es manchmal vorkommen kann, dass Teile in der Aufregung der praktischen Arbeit im Klassenzimmer verlegt werden. Im Arduino Replacements Pack finden Sie alle gängigen Elektronikteile, die zwei Schüler zur Fertigstellung ihrer Projekte benötigen könnten. Dieses Paket enthält Ersatzteile für das Arduino Starter Kit Classroom Pack, Arduino Student Kit, Arduino Education Starter Kit, Arduino CTC 101 und ARDUINO CTC GO! - CORE MODULE. Das Paket enthält insgesamt 183 Ersatzteile, darunter ein Breadboard, Startdrähte, LEDs, Widerstände, Transistoren, Sensoren und mehr. Beachten Sie, dass Sie für größere Produkte wie CTC GO! möglicherweise mehr als eine Packung Ersatzteile benötigen. 1 Leiterplatte (Breadboard) + 70 Überbrückungsdrähte + 5 rote LEDs + 5 grüne LEDs + 5 gelbe LEDs + 10 220Ω-Widerstände + 5 680Ω-Widerstände + 5 560Ω-Widerstände + 5 470Ω-Widerstände + 5 1,2 KΩ-Widerstände + 5 10 KΩ-Widerstände + 5 1 KΩ-Widerstände + 5 4,7 KΩ-Widerstände + 10 10 MΩ-Widerstände + 5 1 MΩ-Widerstände + 2 100 uF-Kondensator + 2 Fototransistoren + 1 Piezos + 5 Druckknöpfe + 5 Potentiometer + 5 Knöpfe für Potentiometer + 1 Batteriekabel 9V - offenes Kabel + 1 Zener-Diode + 1 Temperaturfühler + 1 Optokoppler + 1 Mosfet-Transistoren + 1 Neigungssensor + 1 Stahlkugel mit 12 mm Durchmesser |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arduino, AKX00030, Replacements Pack |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,82* | € 35,37* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,32* | € 35,39* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 32,63* | € 44,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|