Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-DRB 2 Fruchtzucker Refraktometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE
PCE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910580134
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DRB 2
EAN/GTIN:
     4250348716880
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
Laborrefraktometer
PCE Instruments PCE-DRB 2 Fruchtzucker Refraktometer

Wasserdichtes Fruchtzucker Refraktometer zur Bestimmung des Zuckergehaltes Messparameter Brix, Dextran, Fruktose, Glukose, Laktose, Maltose u. Brechungsindex / 1,3330 ... 1,5177 nDDas digital Fruchtzucker Refraktometer ist ein wasserdichtes Handmessgerät zur Bestimmung des Zuckergehaltes mit einem Messbereich von 0 bis 90 % Brix. Das Messergebnis und die Temperatur des zu messenden Mediums werden im großen LCD des digitalen Fruchtzucker Refraktometer in zwei Zeilen angezeigt. Je nach Typ des Fruchtzucker Refraktometers ist die Messung von Sacchrose, Dextran, Fruktose, Glukose, Laktose, Maltose und Brechungsindex mit nur vier bis fünf Tropfen Probeflüssigkeit schnell und einfach durchzuführen. Die Anwendungsbereiche des Fruchtzucker Refraktometers erstrecken sich von der Obsternte über die Obstsortierung und Begutachtung bis hin zur Qualitätskontrolle. Weitere Einsatzgebiete finden sich mit dem Fruchtzucker Refraktometer in der Lebensmittelindustrie zur Kontrolle von Inhaltsstoffen und Einhaltung verschiedener Normen. Aufbau / Funktionsweise Der trichterförmige Edelstahlring schützt das Glasprisma des Fruchtzucker Refraktometers weitgehend vor mechanischer Beschädigung Zudem unterstützt der Edelstahlring das Aufbringen der Probenflüssigkeit beim Fruchtzucker Refraktometer. Die Interne Lichtquelle erlaubt Messungen unter Kunstlichtbedingungen ohne das hierdurch bei dem Fruchtzucker Refraktometer eine Messwertverfälschung eintritt. Um das Messergebnis zu verbessern kann das digitale Fruchtzucker Refraktometer eine Durchschnittsmessung durchführen. Dabei wird die gleiche Probe mit dem Fruchtzucker Refraktometer 15 Mal gemessen und der Mittelwert angezeigt. Dank der drei Tasten bei dem Fruchtzucker Refraktometer wird eine einfache Bedienung gewährleitet.

1 x Digital Fruchtzucker Refraktometer PCE-DRB 2
1 x Pipette
1 x Prismaabdeckung
1 x Bedienungsanleitung
1 x Batterie

sekundenschnelle und präzise Messergebnisse
großes LCD (Messwert und Temperatur)
wasserdichtes ABS Gehäuse IP 65
leichte Bedienung (drei Tasten)
kleine Probenmenge
einfache Kalibrierung mit destilliertem Wasser
automatische Temperaturkompensation

Weitere Suchbegriffe: handrefraktometer, N/A, PCE Instruments, PCE-DRB 2, umweltmesstechnik, optisches messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
9
Frei Haus
ab € 314,38*
€ 349,57*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,25*
€ 349,59*
Frei Haus
ab € 339,49*
€ 378,15*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 620,93*
€ 690,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,29*
€ 821,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,20*
€ 815,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,97*
€ 774,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,96*
€ 762,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,93*
€ 738,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-018
ab € 54,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-032
ab € 54,69*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-5890
ab € 60,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-Alk
ab € 60,22*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CM 41
ab € 153,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRA 1
ab € 240,68*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRB 1
ab € 307,48*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRC 1
ab € 251,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRH 1
ab € 288,87*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRP 1
ab € 277,76*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRP 2
ab € 241,41*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRS 1
ab € 260,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRS 2
ab € 279,11*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRW 1
ab € 248,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRW 2
ab € 288,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.