Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-MMK 1 Materialfeuchtemessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baufeuchtemessgerät PCE-MMK 1
Baufeuchtemessgerät PCE-MMK 1
Artikel-Nr.:
     1039H-940910580375
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-MMK 1
EAN/GTIN:
     4250348710505
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Holzfeuchtemessgerät
PCE Instruments PCE-MMK 1 Materialfeuchtemessgerät

Feuchtemessgerät mit ext. und int. Einstechsonden für Holz, Baustoffe und Papiere / manuelle Temperaturkompensation / mit adaptierbaren Verlängerungen / verschiedene Materialkennlinien wählbar Das Feuchtemessgerät ist für den mobilen Einsatz durch Techniker oder Monteure konzipiert worden um Gutachten zu erstellen oder den Wareneingang zu kontrollieren. Das Feuchtemessgerät zeigt Ihnen neben der absoluten Feuchtigkeit in Baumaterialien oder Holz auch das Raumklima (Luftfeuchtigkeit und -temperatur) an. Das Display vom Feuchtemessgerät zeigt sofort einen Referenzwert als %-Wert an, es ist also kein Umrechnen o.Ä. notwendig. Im Lieferumfang vom Feuchtemessgerät sind drei verschiedene Einstechsonden enthalten, für Hölzer, Baumaterialien und Papier- oder Pappstapel. Generell verfügt das Feuchtemessgerät über vier differierende Messmodi, die Sie zu der entsprechenden Sonde anwählen können, 130 variierende Holzsorten, 19 Baumaterialien (Zement, Estrich, Mörtel, Beton, ...), eine Trocken-Nass-Indikator zur Referenzmessung und einen Index-Modus, in dem Sie auf die absolute Feuchtigkeit schließen können. Mit Hilfe der Selbsttest-Funktion kann das Feuchtemessgerät sich auf seine korrekte Arbeitsfunktion überprüfen, außerdem verfügt das Feuchtemessgerät über eine manuelle Temperaturkompensation, um die Messergebnisse etwas genauer zu gestalten.

1 x Feuchtemessgerät PCE-MMK 1
1 x Messkappe zum Selbsttest
1 x Messkappe für externe Elektroden
1 x Rammelektrode
1 x Einstechelektrode
1 x Papierelektrode 2 x 30 mm Nadeln
2 x 150 mm Messspitzen 2 x 300 mm Verlängerung
1 x Bedienungsanleitung

Selbsttest vom Feuchtemessgerät
für Holz, Papier, Pappe und Bauwerkstoffe
Batterieanzeige
Nass-Trocken-Indikator
Temperatureinheit wählbar zwischen °C und °F
Resistives Messverfahren
Holzarten und Bauwerkstoffe einstellbar

Weitere Suchbegriffe: N/A, PCE Instruments, PCE-MMK 1, feuchtigskeitsmesser, Wandfeuchtemessung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 436,49*
€ 512,43*
Frei Haus
ab € 439,70*
€ 512,46*
Lager 1039
7
Frei Haus
ab € 762,79*
€ 853,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,10*
€ 1.015,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,94*
€ 981,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,33*
€ 941,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,37*
€ 925,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,79*
€ 907,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-AC 2000
ab € 269,07*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT110
ab € 208,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-W3
ab € 560,99*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-555
ab € 83,11*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-G1
ab € 868,29*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-THT 10
ab € 197,46*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WM1
ab € 894,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-313A
ab € 288,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.