| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910580461 Herst.-Nr.: PCE-CP 10 EAN/GTIN: 4250348722980 |
| |
|
| | |
| PCE Instruments PCE-CP 10 Photometer PhotometerMulti-Parameter-Photometer mit Bluetooth Schnittstelle /PC-Software / Cloud Service / Systemübergreifende Synchronisation der Messwerte // bis zu 5 auswählbare Parameter / zur Messung von zum Beispiel pH, Alkalinität, Chlor, Cyanursäure / MesswertspeicherungDas Multi-Parameter-Photometer ist ein mobiles Messgerät zur Flüssigkeitsanalyse. Dadurch lassen sich mit dem Multi-Parameter-Photometer die verschiedensten Messungen durchführen. So ist es mit diesem Multi-Parameter-Photometer zum Beispiel möglich, Alkalinität, Chlor, Cyanursäure oder auch den pH-Wert zu bestimmen. Um eine Messung mit dem Multi-Parameter-Photometer durchzuführen, muss eine Wasserprobe von 10 ml in eine Küvette gegeben werden. Die verbaute LED in dem Multi-Parameter-Photometer erzeugt ein Prüflicht auf den Wellenlängenbereichen von 503 nm, 570 nm und 620 nm. Eine Photodiode erkennt nun anhand der Lichtdurchlässigkeit der Probe den zu messenden Wert.>Jede Messung wird automatisch vom Multi-Parameter-Photometer gespeichert. Die gespeicherten Messwerte lassen sich dann zum Beispiel über ein mobiles Endgerät über die am Multi-Parameter-Photometer verbaute Bluetooth Schnittstelle auslesen. Um die Messwerte vom Multi-Parameter-Photometer zu analysieren, steht eine kostenlose App zur Verfügung. Auch ist es möglich, eine Bluetooth Verbindung zwischen dem Multi-Parameter-Photometer und einem Computer herzustellen. Auch dafür steht eine kostenlose Software bereit, mit der sich die Messdaten analysieren lassen. Als eine weitere Besonderheit vom Multi-Parameter-Photometer lassen sich die Messdaten über beide Varianten in eine Cloud hochladen und von überall her abrufen. Auch dieser Service bei dem Multi-Parameter-Photometer ist kostenlos. > 1 x Multi-Parameter-Photometer PCE-CP 10 inkl. Küvette 1 x Ersatzküvette 1 x Lichtschutzdeckel 1 x Microfasertuch 1 x Stößel 1 x 10 ml Dosierpipette 4 x AA Batterie 1 x Quick-Start-Guide 1 x Servicetasche 1 x kostenfreie App 1 x kostenfreie PC-Software 1 x kostenfreier Cloud Service 1 x Reagenzien Starter Kit ( 20x pH, 20x freies Chlor, 10 x gebunden/ gesamt Chlor, 10x Alkalinität, 10 x Cyanursäure) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: N/A, PCE Instruments, PCE-CP 10, umweltmesstechnik, wasseranalyse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 311,89* | € 352,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 274,78* | € 352,78* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 589,99* | € 669,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|