Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-SCS 30 PCE-SCS 30 Plattformwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE
PCE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910580685
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-SCS 30
EAN/GTIN:
     4250348723420
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Zählsysteme
zählsysteme
PCE Instruments PCE-SCS 30 PCE-SCS 30 Plattformwaage

Preiswerte Plattformwaage bis 30 kg, Ablesbarkeit 2 g,Netz- und Akkubetrieb ,großes 20 mm LC Display, abnehmbare Edelstahl Plattform, Null- und Tara-Funktion Die Plattformwaage hat eine 300 x 400 mm große Edelstahl Plattform, die zum Reinigen abgenommen werden kann. Einen flexiblen Einsatz der mobilen Plattformwaage ermöglicht nicht nur das leichte Gewicht und die kompakten Abmessungen, sondern auch die unabhängige Stromversorgung, die mit einem 6V4Ah Akku möglich ist. Sollten die 4 Wägezellen der Plattformwaage mit einer Wägekapazität von 30 kg und einer Auflösung von nur 2 g eine Justage benötigen, ist diese mittels externen Gewichten (optional) in der Kalibrierfunktion der Plattformwaage einfach und schnell möglich. Durch die Tasten-Bedienung, die schnelle Reaktionszeit der Plattformwaage und die gut lesbare 20 mm große LCD-Anzeige ist diese Plattformwaage besonders für den mobilen und schnellen Wiegeeinsatz bestens geeignet.

1 x Plattformwaage PCE-SCS 30
1 x Netzteil
1 x Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: N/A, PCE Instruments, PCE-SCS 30, digitalwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
9
Frei Haus
ab € 263,12*
€ 317,50*
Frei Haus
ab € 262,03*
€ 317,53*
Lager 1039
16
Frei Haus
ab € 434,00*
€ 503,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,60*
€ 599,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,07*
€ 590,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,50*
€ 544,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,75*
€ 534,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,00*
€ 516,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ABT 220L
ab € 679,88*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 3000
ab € 118,40*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BSK 5100
ab € 146,68*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 60SST C
ab € 1.067,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 1100
ab € 316,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 310
ab € 251,21*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 6C
ab € 435,20*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 30C
ab € 433,35*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 6000
ab € 102,64*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P1
ab € 335,65*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 30SST C
ab € 1.065,78*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P2
ab € 354,95*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 30P2
ab € 356,77*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MS T3P-1-M
ab € 110,88*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 150
ab € 295,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.