| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910580844 Herst.-Nr.: PCE-SD 33C EAN/GTIN: 4250348712912 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PCE Instruments PCE-SD 33C Analysewaage geeichteAbfüllwaage PCE-SD 33C/ Plattform 500 x 600 mm / bidirektionale RS-232 Schnittstelle / Stückzählfunktion / Summierfunktion / RS-485, Analogausgänge 4-20 mA, 0-10 V optional Bei der eichfähigen Abfüllwaage handelt es sich um eine preiswerte und robuste eichfähige Plattformwaage. Die Eichung der Abfüllwaage erfolgt im Eichamt nach der Handelsklasse M III. Der stabile Unterbau der eichfähigen Abfüllwaage besteht aus lackiertem Stahl und einer Kunststoff beschichteten Stahlplattform. Die eichfähige Abfüllwaage hat höhenverstellbare Standfüße die für einen sehr guten Stand sorgen. Das Bediendisplay der eichfähigen Abfüllwaage befindet sich auf einem Stativ welches in bequemer Arbeitshöhe angebracht ist und fest an der Abfüllwaage montiert ist. Um die optimale Ablesbarkeit des Displays zu gewährleisten kann dieser im Neigungswinkel verändert werden. Funktionen der eichfähigen Abfüllwaage sind Autotara, Stückzählfunktion, Taraspeicher, Brutto / Netto Wiegungen, Prozentwiegung, Grenzwertwiegung uvm.. Weitere Stärken dieser eichfähigen Plattformwaage liegen in der Vielzahl der Optionen wie z.B. Analogausgang 4 .. 20 mA oder 0 ... 10 V, RS-485, LAN Schnittstelle, Potenzialfrei Kontakt, USB Datenspeicher, Scanneranschluss usw. 1 x eichfähigeAbfüllwaage PCE-SD C Serie inkl. Eichung 1 x Netzteil und Bedienungsanleitungeichfähig (Lieferung inkl. Eichung) bidirektionale RS-232 Schnittstelle Stückzählfunktion Summierfunktion Max. / Min. Anzeige Prozentwägung Rezepturwägung Statistikfunktion Tierwiegefunktion Brutto / Netto Anzeige Taraspeicher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |