| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910580850 Herst.-Nr.: PCE-SD 63C EAN/GTIN: 4250348712950 |
| |
|
| | |
| PCE Instruments PCE-SD 63C Analysewaage geeichteBunkerwaage PCE-SD 63C/ Plattform 500 x 600 mm / bidirektionale RS-232 Schnittstelle / Stückzählfunktion / Summierfunktion / RS-485, Analogausgänge 4-20 mA, 0-10 V optional Bei der eichfähigen Bunkerwaage handelt es sich um eine preiswerte und robuste eichfähige Plattformwaage. Die Eichung der Bunkerwaage erfolgt im Eichamt nach der Handelsklasse M III. Der stabile Unterbau der eichfähigen Bunkerwaage besteht aus lackiertem Stahl und einer Kunststoff beschichteten Stahlplattform. Die eichfähige Bunkerwaage hat höhenverstellbare Standfüße die für einen sehr guten Stand sorgen. Das Bediendisplay der eichfähigen Bunkerwaage befindet sich auf einem Stativ welches in bequemer Arbeitshöhe angebracht ist und fest an der Bunkerwaage montiert ist. Um die optimale Ablesbarkeit des Displays zu gewährleisten kann dieser im Neigungswinkel verändert werden. Funktionen der eichfähigen Bunkerwaage sind Autotara, Stückzählfunktion, Taraspeicher, Brutto / Netto Wiegungen, Prozentwiegung, Grenzwertwiegung uvm.. Weitere Stärken dieser eichfähigen Bunkerwaage liegen in der Vielzahl der Optionen wie z.B. Analogausgang 4 .. 20 mA oder 0 ... 10 V, RS-485, LAN Schnittstelle, Potenzialfrei Kontakt, USB Datenspeicher, Scanneranschluss usw. 1 x eichfähige Bunkerwaage PCE-SD C Serie inkl. Eichung 1 x Netzteil 1 x Bedienungsanleitungeichfähig (Lieferung inkl. Eichung) bidirektionale RS-232 Schnittstelle Stückzählfunktion Summierfunktion Max. / Min. Anzeige Prozentwägung Rezepturwägung Statistikfunktion Tierwiegefunktion Brutto / Netto Anzeige Taraspeicher |
| | |
| | | |
| | | |
| |