PCE Instruments PCE-TB 15 Laborwaage
Preiswerte Systemwaage / Ablesbarkeit 0,5 g / Netz-Akku-Betrieb möglich /bidirektionale RS-232 und USB Schnittstelle / Plattformgröße 300 x 210 mm / optional erhältlich: LAN, 4-20 mA, 0-10 V oder 3 potentialfreie KontakteDie Systemwaage der PCE-TB Serie zeichnet sich durch einen sehr vielfältigen Einsatz aus. So ist nicht nur der große Funktionsumfang der Systemwaage interessant, sondern vielmehr werden die Kommunikationsmöglichkeiten der Systemwaage geschätzt. Die Systemwaage verfügt über eine bidirektionale RS-232 und USB Schnittstelle. Somit bietet die System-Waage jedem Programmierer eine sehr gute Basis (Schnittstellenbeschreibung der Tischwaage finden Sie in der Anleitung). Die Waage sendet die Informationen per Tastendruck an der Waage, automatisch nach der Stabilisierung des Wiegewertes, in Kombination Print Taste und stabiler Gewichtsanzeige, kontinuierlich (ca. 10 Werte die Sek.) oder auf Anfrage des Computers.Eine andere Möglichkeit die Waage in ein System zu integrieren sind die optional erhältlichen Schnittstellen wie z.B. LAN, Analogausgang 4-20 mA oder 0-10 V sowie die Gewichtsgrenzwertfunktion mit drei potenzialfreien Kontakten. Interessante Funktionen der Waage sind Stückzählung, Prozentrechnung, Rezepturwiegung, Tierwiegefunktion, Statistikfunktion, Summierfunktion, Grenzwertfunktion, verschiedene Wiegeinheiten uvm.. Die Waage kann sowohl mit dem Netzteil, als auch per Akku betrieben werden und ist auch für den mobilen Einsatz bestens geeignet. Mit der optional erhältlichen ProCell Software können Sie ohne Programmierkenntnisse die Wiegedaten der Tischwaage direkt in jedes System importieren wo eine Tastatureingabe mit dem Cursor möglich ist, wie. z.B. Excel, Word, DHL, SAP usw. da durch die Software eine Tastatureingabe durch die Tischwaage simuliert wird.
1x Systemwaage PCE-TB 15
1x Netzteil
1x Edelstahlwägeplatte
1x BedienungsanleitungStückzählfunktion
8 unterschiedliche Wiegeeinheiten
Prozent % Vergleichswiegung
Filter (Reaktionszeit) einstellbar
Tierwägungsfunktion
max. Wiegung
Toleranzermittlung Gewicht min / ok / max
mehrere Wiegungen summieren