Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WSW SAC L0 Lötzinn, bleifrei Spule Sn3,0Ag0,5Cu 500g 0.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weller
Weller
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910581290
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051386999
EAN/GTIN:
     4003019430628
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Weller WSW SAC L0 Lötzinn, bleifrei Spule Sn3,0Ag0,5Cu 500g 0.8mm

Hervorragendes Schmelzverhalten bei Kupfer und Nickel. Sehr schnelle und homogene Benetzung auch auf schwierigen Oberflächen. Lötspitzenstandzeiten können durch die Mikrolegierung bis zu 30% verlängert werden. Gute Benetzbarkeit der Lötspitze bei niedrigen Temperaturen.

Bestes Fließverhalten
Homogene Flussmittelverteilung
Schnelle Benetzung


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn, N/A, 4003019430628, Weller, T0051386999, WSW SAC L0
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 84,40*
€ 105,26*
Frei Haus
ab € 85,21*
€ 106,11*
Frei Haus
ab € 83,29*
€ 106,92*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 195,48*
€ 237,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,43*
€ 282,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,10*
€ 278,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,75*
€ 265,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,98*
€ 243,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,48*
€ 232,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 319,18*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 311,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.