Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston FURY Beast PC-Arbeitsspeicher Kit DDR3 16GB 2 x 8GB Non-ECC 1600MHz 240pin DIMM CL10 KF316C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston
Kingston
Artikel-Nr.:
     1039H-940910584264
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF316C10BK2/16
EAN/GTIN:
     0740617318128
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Kingston FURY Beast PC-Arbeitsspeicher Kit DDR3 16GB 2 x 8GB Non-ECC 1600MHz 240pin DIMM CL10 KF316C

Rüsten Sie jetzt Ihren Arbeitsspeicher auf. Eine Erweiterung des Arbeitsspeichers in Ihrem PC oder Mac bringt Ihnen in der Regel die größte Leistungssteigerung.

Temperaturbereich in Betrieb: 0 - 85 °C · Breite: 133.3 mm · Tiefe: 7.1 mm · Höhe: 34 mm · Kühlung: Kühlkörper · Modulkonfiguration: 512M x 8 · Row Cycle Time: 48.125 ns · Refresh Row Cycle Time: 260 ns · Row Active Time: 37.5 ns · Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Ja · Unterstützte Linux-Betriebssysteme: Ja

Kingston DDR3 PC Kit KF316C10BK2/16

16 GB (2x 8 GB) DDR3-RAM
Taktfrequenz 1600 MHz
Spannung 1.5 V

Weitere Suchbegriffe: kingston 16gb ddr3 ram, ddr ram, ddr ram 16gb, N/A, Kingston, KF316C10BK2/16, Arbeitsspeicher, Hauptspeicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,72*
€ 188,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,90*
€ 185,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,64*
€ 184,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,77*
€ 178,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.