Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910585025 Herst.-Nr.: COM-ZY12PDN-ST EAN/GTIN: 4250236822167 |
| |
|
| | |
| Joy-it COM-ZY12PDN-ST Wandler 1St. Mit diesem kleinem Modul können Sie USB-PD Protokolle auslösen und somit zum Beispiel Ihren Laptop über ein PD-fähiges USB-C Netzteil laden. Die Ausgangsspannung ist über den auf dem Modul integriertem Knopf in 5 Stufen (5 V, 9 V, 12 V, 15 V und 20 V) einstellbar. Die momentan ausgewählte Spannung kann an der Farbe der auf dem Modul integrierten RGB-LED abgelesen werden. Das Modul ist aufgrund seiner Ausgangsschnittstellen flexibel einsetzbar und leicht zu integrieren. ModulAusgangsstrom Max. 5 A Ausgangsleistung Max. 100 W 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V (einstellbar über Knopf) USB-C Schraub-Anschlussklemme |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: N/A, Joy-it, COM-ZY12PDN-ST |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,63* | € 13,46* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,13* | € 13,47* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 17,61* | € 25,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|