| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910585469 Herst.-Nr.: 1175RRT02 EAN/GTIN: 4260647332759 |
| |
|
| | |
| Black Rock Robust Transparent Cover Apple iPhone 13 Pro Schwarz Farbe: Schwarz · Farbton: Schwarz · Produktbereich: Handy/Smartphone · Serie: Cover Robust Transparent · Material: Kunststoff · Für Displaygröße: 15,49 cm (6,1") · Für Endgeräte-Marke: Apple · Geeignet für Smartphone: Apple iPhone 13 Pro genaues Cover schützt das Apple iPhone 13 Pro vor Kratzern und verleiht ihm einen individuellen Style bewahrt das Smartphone vor Sturzschäden Active-Air-Technology: Schutzzonen zur Absorption der Aufprallenergie bei einem Sturz MPT-Molecular-Techn |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, N/A, Black Rock, 1175RRT02, Robust Transparent |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,53* | € 38,57* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 28,09* | € 38,59* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,10* | € 39,13* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 49,18* | € 65,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|