| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910585518 Herst.-Nr.: 1160TGC08 EAN/GTIN: 4260647333824 |
| |
|
| | |
| Black Rock 360° Glass Cover Apple iPhone 13 Mini Silber Farbe: Silber · Farbton: Silber · Produktbereich: Handy/Smartphone · Serie: Cover 360° Glass · Material: Kunststoff · Für Displaygröße: 13,72 cm (5,4") · Für Endgeräte-Marke: Apple · Geeignet für: Smartphone · Passend für: Kabelloses Laden · Smartphone: Apple iPhone 13 mini passgenaues Cover schützt das Apple iPhone 13 mini vor Kratzern sehr hochwertiges Metall Zugang zu allen Buttons und Eingängen uneingeschränkte Bedienung des gesamten Displays 360°-Rundumschutz Wireless-Charging-kompatibel störungsfreier Mag |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, 4260647333824, Black Rock, 1160TGC08, 360° Glass |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,07* | € 28,47* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 26,94* | € 28,48* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,93* | € 28,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|