HAZET-Safety-Insert-System (SIS) Passend für HAZET-Assistent 173, 179, 179 W, 179 BIG-1, 179 XL, 179 XXL, 179 A XXL, 179 T XXL und 180 mit Schubladen-Tiefe von 398 mm Ordnungssystem Größe: 1/3+ (172 x 392 mm)Anzahl Werkzeuge: 3 Stück Steckschlüssel 428-8 ∙ 428-10 ∙ 428-13HAZET-Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt Unendliche Kombinationsmöglichkeiten Passend für alle HAZET-Werkstattwagen Assistent mit SchubfächernFür die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50