| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910589022 Herst.-Nr.: 4120 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Scala SC 4120 Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=150kg Die Waage SC 4120 bietet eine genaue Gewichtsmessung mit einem Maximalgewicht von 180kg/400lb in Schritten von 0.1lb/0.05kg mit 2 Wägeeinheiten in Kilogramm und Pfund. Die robuste Plattform aus gehärtetem Glas ist bequem und stark genug, um verwendet zu werden. Einfach zu lesende LED-Anzeige und Reinigung. Es gibt keine Schalter oder Tasten. Die Waage misst präzise und sofort Ihr Gewicht und ist mit Step-On-Technologie, automatischer Ein- / Ausschaltfunktion, niedrigem Batteriestand und Überlastanzeige ausgestattet. Treten Sie einfach auf die Waage und Sie können Ihr Gewicht sofort messen. Bei einem Gewicht über 3 kg schaltet es sich automatisch ein.Modernes und glattes Design passt perfekt in jedes Badezimmer oder Schlafzimmer. Die Waage arbeitet mit 2 AAA-Batterien, die in der Verpackung enthalten sind. SC 4120 + Batterien + HandbuchGroßes LC-Display 50 g Abschluss Step-on-Technologie Dicke Plattform aus gehärtetem Glas Auto-Zero und Auto-Ausschaltung Anzeige für niedrigen Batteriestand |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: N/A, Scala, 4120, SC 4120, Körperwaage |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,08* | € 22,58* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,98* | € 23,73* | | | | Lager 1039 | | | | 2 | | € 6,99* | ab € 18,83* | € 25,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 51,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|