Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oase 87101 AquaOxy 5000 Teichbelüfter 5000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oase
Oase
Artikel-Nr.:
     1039H-940910591311
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     87101
EAN/GTIN:
     4010052871011
Suchbegriffe:
Teichbelüfter
Teichbelüftungspumpe
Wasserbelüfter
teichbelüfter oase
Oase 87101 AquaOxy 5000 Teichbelüfter 5000 l/h

Kraftvoll, geräuscharm, zuverlässig – so funktioniert Teichbelüftung mit der AquaOxy 5000 bei professionellen Ansprüchen. Gartenteiche mit Fischbesatz, speziell Koi, haben einen höheren Bedarf an Sauerstoff im Wasser. Der steht für artgerechte Tierhaltung auch bei steigenden Temperaturen und verbesserte Abbauraten von Ammonium, Ammoniak, Nitrit und Nitrat durch besser sauerstoffaktivierte Mikroflora. Verstauen Sie die Belüfterpumpe AquaOxy 5000 mit ihren kompakten Abmessungen (260 mm x 195 mm x 210 mm) unaufdringlich neben der Teichtechnik. Für die Aufstellung im Freien garantiert das stabile Metallgehäuse einen Spritzwasserschutz nach Schutzart IP 44. Die leise Motorentechnik ermöglicht einen zuverlässigen und langfristigen Betrieb. Die Belüfterpumpe AquaOxy 5000 leistet einen Volumenstrom von max. 5.000 l/h bei nur geringem Stromverbrauch.

Optimale Sauerstoffversorgung von Teichflora und -fauna
Robuster Motor und hochwertiges UV-stabiles Gehäuse
Geräuschreduzierter und energieeffizienter Betrieb
Flexible Standortwahl dank ausreichend Luftschlauchlänge
Einfache und komfortable Handhabung
Im Lieferumfang enthalten: Belüftersteine und Ersatzmembranset
AUSGESPROCHEN LEISE: Die präzise Luftführung (je nach Modell 2.500 bis 7.500 l/h) garantiert den äußerst geräuscharmen Gerätebetrieb
PASSENDER ADAPTER: Der standardisierte Luftausgang ermöglicht den einfachen Anschluss an jede individuelle Begebenheit vor Ort
NEUES METALLGEHÄUSE: Das ebenso robuste wie hochwertige Gehäuse ist rundherum spritzwassergeschützt (Schutzart IP 44)
HOCHWERTIGER MOTOR: Zuverlässigkeit – das ist das Versprechen bei diesem kraftvollen, laufrobusten, leisen, sparsam-energieffizienten Aggregat der Premiumklasse.

Geräuscharm und zuverlässig
Luftmenge max. 5.000 l/h
Mechanisch regulierbar

Weitere Suchbegriffe: teichbelüfter, N/A, Oase, 87101, AquaOxy 5000, Teichluftpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 371,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,48*
€ 539,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,00*
€ 530,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,24*
€ 513,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,82*
€ 499,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,58*
€ 442,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.