Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whadda WMI140 Mini USB Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whadda
Whadda
Artikel-Nr.:
     1039H-940910593267
Hersteller:
     Whadda
Herst.-Nr.:
     WMI140
EAN/GTIN:
     5410329732868
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
usb controller
Whadda WMI140 Mini USB Schnittstelle

Diese Computerschnittstellenkarte hat insgesamt 33 Eingänge / Ausgänge, einschließlich analoger / digitaler und einem PWM-Ausgang.
Die Verbindung zum Computer über den USB-Anschluss ist galvanisch optisch isoliert, so dass die Beschädigung des Computers unmöglich ist, somit ein hohes Maß an sicherer Implementierung bereitzustellen.
Alle Kommunikationsroutinen sind in einer dynamischen Link-Bibliothek (DLL) enthalten.
Sie können benutzerdefinierte Windows-Anwendungen in Borland Delphi, Borland C ++ - Builder, Microsoft Visual Basic, Microsoft VC oder das meiste andere 32-Bit-Windows-Anwendungsentwicklungstool schreiben, das Anrufe an eine DLL unterstützt.

* Windows XP ist eine eingetragene Marke von Microsoft Corporation.

8 Analog 10 Bitauflösungseingänge: 0 ... 5 oder 10VDC / 20K ohms * 8 Analoge 8 Bitauflösungsausgänge: 0 ... 5V oder 10VDC / 47 Ohm * 8 Digitale Eingänge: Open Collector kompatibel (Anschluss an GND = 0) mit On-Board LED-Anzeige * 8 Digital Open Collector-Ausgänge (max. 50V / 100 mA) mit Bord-LED-Anzeige * Ein 10-Bit-PWM-Ausgang: 0 bis 100% offener Kollektorausgang (max 100 mA / 40V) mit Bord-LED-Anzeigen * USB-Anschluss : USB 1.1 & 2.0-kompatibel

Weitere Suchbegriffe: N/A, Whadda, WMI140
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,87*
€ 131,04*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 125,32*
€ 131,05*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 238,61*
€ 243,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,47*
€ 289,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,92*
€ 289,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,24*
€ 288,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,66*
€ 287,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,61*
€ 283,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.