Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArmyTek Elf C2 Warm LED Handlampe akkubetrieben 1100lm 4800h 65g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ArmyTek
ArmyTek
Artikel-Nr.:
     1039H-940910593389
Hersteller:
     Armytek
Herst.-Nr.:
     F05102W
EAN/GTIN:
     6957713002668
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
ArmyTek Elf C2 Warm LED Handlampe akkubetrieben 1100lm 4800h 65g

Die Elf C2 ist die neue Version der beliebten Micro USB-Lampe mit Leuchtenmodus.

Zeichnet sich durch einfache Bedienung und einen universellen Anschluss für die Aufladung zu Hause, auf Arbeit und in der Natur aus.

Das multifunktionale Modell mit einer Helligkeit bis zu 1100 Lumen und einer Leuchtweite bis zu 105 Metern eignet sich für die Erholung im Freien, für den Sport, Reparaturen und professionelle Arbeiten. Die Elf C2 arbeitet rekordverdächtige 6.5 Monate im Energiesparmodus und unbegrenzte Zeit als Leuchte — ohne Akku, direkt von einer beliebigen Stromquelle mit USB-Ausgang. Der universelle Ladeanschluss befreit den Nutzer von der Notwendigkeit, ständig ein Ladegerät dabei zu haben: ein Micro-USB-Kabel findet sich überall. Ein integrierter Magnet für das Anheften an metallischen Oberflächen, ein abnehmbarer Clip und eine Stirnhalterung sind im LIeferumfang enthalten.

Das für Multifunktionslampen von Armytek typische Gehäuse ermöglicht die Nutzung der Elf C2 mit der Fahrradhalterung ABM-01 bei Radtouren und der Helmhalterung AHM-02 bei industriellen Arbeiten.

Neues optisches System und TIR-Linse: höhere Lichtstärke mit komfortabler breiter Ausleuchtung.
Maximale Effektivität der Diode: wir beeindruckende 1100 Lumen anstatt 900 Lumen bei der Elf C2 v1 erreichen.
Neue Konstruktion des Kopfteils: verbesserte Wärmeableitung und helles Licht mit großer Lichtstärke.
Vergrößerter seitlicher Bedienknopf: weichere und bequemere Betätigung.
Überarbeitete Elektronik und Firmware: die Lampe leuchtet länger und heller.

Verbesserte Federn: einsatz neuer Federn für besseren Schutz des Akkus und des Impulsgebers und zur Erhöhung der Effektivität.
Zuverlässigere Micro USB-Abdeckung: neue Gestaltung für bequemere Nutzung und Vermeidung von Beschädigungen.
Optimierte Konstruktion des hinteren Deckels: kürzere Länge der Lampe, der Magnet ist jetzt zuverlässig fixiert.
Stilvolles Design: mattierte Oberfläche, schlichte Gestaltung, Markenausprägung im neuen CI.
Erweitertes Zubehör: Micro USB-Kabel im Lieferumfang.

Mehrfarbige Anzeige von Temperatur, Ladezustand, Ladestufe und Status mit der Möglichkeit, letztere auszuschalten.
Komfortabler breiter Lichtstrahl durch vollständig erneuertes optischen Systems, die TIR-Linse ist durch gehärtetes Glas mit helligkeitsverstärkender Beschichtung bruchgeschützt.
Die innovative Technologie ermöglicht den Einsatz beliebiger 18650 Li-Ion-Akkus ohne zusätzliche Schutzplatine verwenden.
Schutz vor Überhitzung über +58 °C in Echtzeit.
Schutz vor Wasser, Schmutz und Staub nach IP68 — die Lampe leuchtet sogar in einer Tiefe von 10 Metern. Übersteht den Fall aus einer Höhe von bis zu 10 Metern.
Zuverlässiger Micro USB-Anschluss, der auch ohne Gummiabdeckung vor Wasser geschützt ist.

Licht und Optik
Farbtemperatur: White
LED: Samsung LH351D
Optik : TIR
Lichtstrom, Lumen: 1100 lm
Leuchtweite, Meter: 105 m
Helligkeitsstabilisierung : Digital (CPU brightness control)
Zentrales Lichtfeld:Seitliche Streuung: 70°:120°
Betriebsarten
Anzahl der Modi: 6
Laufzeit in höchster Leuchtstufe: 2 h 32 min (650 lm after 4 min)
Laufzeit in niedrigster Leuchtstufe: 200 d
Stroboskop-Modus:
Abmessungen und Gewicht
Kopfdurchmesser: 33 mm
Gehäusedurchmesser: 20.4 mm
Länge: 111.3 mm
Gewicht (ohne Akku): 65 g
Gehäuse
Material : Aircraft-grade aluminium
Rutschhemmende Beschichtung : Premium type III hard anodizing 400HV
Schutzklasse vor Eindringen von Staub und Wasser : IP68
Max. Eintauchtiefe: 10 m
Max. Fallhöhe: 10 m
Arbeitsbereich: -25..+40 °C
Elektronik
Kompatibilität zu Stromquellen: 1x18650 Li-Ion

Armytek Elf C2
18350 Li-Ionen Batterie 3200mAh. Micro-USB-Kabel
Stirnband
Metallclip
2 O-Ringe
Anleitung

Leuchtkraft bis zu 980 LED Lumen
Leuchtweite bis zu 102 m
bis zu 200 Tage Laufzeit mit einer Akkuladung
18650 Li-Ion Akku gehört zum Lieferumfang!

Weitere Suchbegriffe: handlampe akku, handlampe, N/A, ArmyTek, F05102W, Elf C2 Warm, Taschenleuchte, Stablampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.