Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArmyTek Elf C1 White LED Handlampe akkubetrieben 1000lm 1440h 56g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ArmyTek
ArmyTek
Artikel-Nr.:
     1039H-940910593391
Hersteller:
     Armytek
Herst.-Nr.:
     F05002C
EAN/GTIN:
     6957713002637
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
ArmyTek Elf C1 White LED Handlampe akkubetrieben 1000lm 1440h 56g

Die Elf C1 ist eine kompakte und leichte Multifunktionslampe mit einer Standardauswahl an Leuchtmodi und Micro USB-Kabel.
Optimales Gewicht, beeindruckende Helligkeit und einfache Bedienung. Noch mehr Komfort bei aktiver Erholung für Jogger, Alpinisten, Höhlenforscher und Angler.
Beeindruckende 1000 Lumen in einem Gehäuse, das lediglich 56 Gramm wiegt. Die Elf C1 ist eine ausgezeichnete Haupt- oder zusätzliche Lichtquelle für beliebige Aktivitäten im Alltag. Die Lampe lässt sich einfach für einen Abendspaziergang, auf die Jagd, zum Angeln oder einen Ausflug mitnehmen. Sie nimmt wenig Platz weg, passt in jede Tasche und muss bei Nutzung im Energiesparmodus für 60 Tage nicht aufgeladen werden. Die Lampe kann auch als Leuchte genutzt werden — von einer Stromquelle mit USB-Ausgang und ohne inliegende Batterie. Dank des Micro USB-Anschlusses benötigt man kein Ladegerät: zum Aufladen eignet sich jedes Micro USB-Kabel. Der kräftige integrierte Magnet, der abnehmbare Clip und die Stirnhalterung ermöglichen verschiedene Befestigungsvarianten, und die zusätzliche Bohrung am hinteren Deckel qualifiziert die Elf C1 zu einer vollwertigen Multifunktionslampe 5 in 1.
Neues optisches System und TIR-Linse: höhere Lichtstärke mit komfortabler breiter Ausleuchtung.
Maximale Effektivität der Diode: wir beeindruckende 1000 Lumen anstatt 930 Lumen bei der Elf C1 v1 erreichen.
Neue Konstruktion des Kopfteils: verbesserte Wärmeableitung und helles Licht mit großer Lichtstärke.
Vergrößerter seitlicher Bedienknopf: weichere und bequemere Betätigung.
Überarbeitete Elektronik und Firmware: die Lampe leuchtet länger und heller.
Verbesserte Federn: einsatz neuer Federn für besseren Schutz des Akkus und des Impulsgebers und zur Erhöhung der Effektivität.
Zuverlässigere Micro USB-Abdeckung: neue Gestaltung für bequemere Nutzung und Vermeidung von Beschädigungen.
Optimierte Konstruktion des hinteren Deckels: kürzere Länge der Lampe, der Magnet ist jetzt zuverlässig fixiert, zusätzliche Bohrung für Schlüsselring oder Armband.
Stilvolles Design: mattierte Oberfläche, schlichte Gestaltung, Markenausprägung im neuen CI.
Erweitertes Zubehör: Micro USB-Kabel im Lieferumfang
Mehrfarbige Anzeige von Temperatur, Batterieniveau und -zustand, letzteres abschaltbar.
Komfortabler breiter Lichtstrahl durch vollständig erneuertes optischen Systems, die TIR-Linse ist durch gehärtetes Glas mit helligkeitsverstärkender Beschichtung bruchgeschützt.
Die innovative Technologie ermöglicht den Einsatz beliebiger 18350 Li-Ion-Akkus ohne zusätzliche Schutzplatine verwenden.
Schutz vor Überhitzung über +58 °C in Echtzeit.
Schutz vor Wasser, Schmutz und Staub nach IP68 — die Lampe leuchtet sogar in einer Tiefe von 10 Metern. Übersteht den Fall aus einer Höhe von bis zu 10 Metern.
Zuverlässiger Micro-USB-Anschluss, der auch ohne Gummiabdeckung vor Wasser geschützt ist.

Licht und Optik
Farbtemperatur: White
LED: Samsung LH351D
Optik : TIR
Lichtstrom, Lumen: 1000 lm
Leuchtweite, Meter: 103 m
Helligkeitsstabilisierung : DIGITAL (CPU-Helligkeitsregelung)
Zentrales Lichtfeld:Seitliche Streuung: 70°:120°
Betriebsarten
Anzahl der Modi: 6
Laufzeit in höchster Leuchtstufe: 52 min (530 lm after 4 min)
Laufzeit in niedrigster Leuchtstufe: 60 d
Stroboskop-Modus:
Abmessungen und Gewicht
Kopfdurchmesser: 33 mm
Gehäusedurchmesser: 20.4 mm
Länge: 75.9 mm
Gewicht (ohne Akku): 56 g
Gehäuse
Material : Aircraft-grade aluminium
Rutschhemmende Beschichtung : Premium type III hard anodizing 400HV
Schutzklasse vor Eindringen von Staub und Wasser : IP68
Max. Eintauchtiefe: 10 m
Max. Fallhöhe: 10 m
Arbeitsbereich: -25..+40 °C
Elektronik
Kompatibilität zu Stromquellen: 1x18350 Li-Ion
Verwendung ungeschützter Akkus möglich
Möglichkeit geschützte Akkus zu benutzen
Schutz vor versehentlichem Einschalten
Farbige Batteriezustandsanzeige
Anzeige eines niedrigen Ladezustands

Armytek Elf C1
18350 Li-Ionen Batterie 900mAh. Micro-USB-Kabel
Stirnband
Metallclip
2 O-Ringe
Anleitung

Lichtstrahl bis zu 1000 Lumen
Lichtreichweite bis zu 103 Meter
Betriebsdauer bis 60 Tage mit nur einer Akkuladung
Micro USB-Aufladung und Akku 18350 Li-Ion 900 mAh im Set

Weitere Suchbegriffe: akku handlampe armytek, handlampe akku, handlampe, N/A, ArmyTek, F05002C, Elf C1 White, Taschenleuchte, Stablampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.