Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec 36610 D415 Transportroller Traglast (max.): 250kg Anzahl Lenkrollen 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alutec
Alutec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910596167
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     36610
EAN/GTIN:
     4014688366101
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller
Alutec 36610 D415 Transportroller Traglast (max.): 250kg Anzahl Lenkrollen 4

Passend für die Alutec Aluboxen der Größe D415 (415 l).

Stabiler Profi-Transportwagen · Ladefläche 1190x775 mm · Flächenlast max. 250 kg.

2 ABS-Ecken mit Lenkrollen Ø 100 mm · 2 ABS-Ecken mit Lenkrollen und Bremse Ø 100 mm · 2 Aluminiumprofile Länge 475 mm · 2 Aluminiumprofile Länge 890 mm.

Weitere Suchbegriffe: N/A, Alutec, 36610, D415, Rollbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,02*
€ 305,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,25*
€ 302,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,10*
€ 294,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,52*
€ 288,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,27*
€ 250,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.