Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20865 20865 Farbfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona
Mantona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910622134
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20865
EAN/GTIN:
     4250234508650
Suchbegriffe:
Farbfilter
Scheinwerfer Farbglas
Grau-Filter
Graufilter
Mantona 20865 20865 Farbfilter

mantona GoPro Filter-Adapter für 52mm
Der Adapter ist für alle Filterarten mit 52 mm geeignet. Er lässt sich schnell auf der GoPro Hero 3+ montieren und macht Ihre Action Kamera noch flexibler. Sie können nun einfach einen Graufilter, UV-Filter oder Polfilter in Kombination mit Ihrer GoPro verwenden und noch mehr aus Ihren Aufnahmen herausholen. Auch beim Tauchen in Verbindung mit einem Magenta- oder Rotfilter lässt sich der Adapter hervorragend verwenden. Er ist aus eloxiertem Aluminium gefertigt und passt genau auf Ihre GoPro Hero.
mantona Filter Rot für GoPro
Der mantona Filter Rot ist für eine Farbkorrektur in Gewässern mit Blaustich dringend notwendig. Durch das Herausfiltern der Farben wird somit die Aufnahme klarer und die Farben werden echtheitsgetreu wiedergegeben. Somit kann man schnell und einfach ohne gesonderte Software direkt aus der Kamera die gewünschten Aufnahmen erzielen.
mantona Filter Magenta für GoPro
Der mantona Filter Magenta ist für eine Farbkorrektur in Gewässern mit Grünstich dringend notwendig. Durch das Herausfiltern der Farben wird somit die Aufnahme klarer und die Farben werden echtheitsgetreu wiedergegeben. Somit kann man schnell und einfach ohne gesonderte Software direkt aus der Kamera die gewünschten Aufnahmen erzielen.

mantona GoPro Filter-Adapter
geeignet für die GoPro Hero 3+ und Hero 4
nutzbar für alle Filter mit 52 mm Durchmesser
inkl. Innensechskantschlüssel zur Befestigung und Handschlaufe
mantona Filter Rot, mantona Filter Magenta, 52mm
roter Filter entfernt störenden Blaustich bei Aufnahmen Unterwasser
Magenta Filter entfernt störenden Grünstich bei Aufnahmen Unterwasser
schnelle und einfache Farbkorrektur
für alle Adapter mit einem Durchmesser von 52 mm
zusätzlicher Schutz für die Kameralinse

mantona GoPro Filter-Adapter für 52mm + mantona Filter Rot für GoPro + mantona Filter Magenta für GoPro + Innensechskantschlüssel

Farbkorrekturen
Schnell und einfach
Schutz für die Kameralinse

Weitere Suchbegriffe: farbfilter, N/A, Mantona, 20865, 20865 Filter Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.