Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910647121 Herst.-Nr.: 300118319 EAN/GTIN: 3307216185987 |
| |
|
| | |
| IMMORTALS FENYX RISING PS5 USK: 12 Produktbeschreibung Immortals Fenyx Rising™ erschafft ein neues Abenteuer. Als Halbgott/Halbgöttin Fenyx machen sich die Spieler/Spielerinnen daran, die Welt der Götter der griechischen Mythologie vor einem dunklen Schrecken zu retten. Dabei müssen sie mythischen Bestien trotzen, die legendäre Macht der Götter erlangen und Typhon, den gefährlichsten Titan, in einem epischen Kampf schlagen. Das Schicksal der Welt liegt in Fenyx' Händen und er/sie stellt die letzte Hoffnung der Götter dar. Immortals Fenyx Rising bietet eine neue Perspektive auf das Open-World Action-Adventure-Genre. Es offeriert dynamische Action, packende Kämpfe und erzählt eine unterhaltsame Geschichte, die von der griechischen Mythologie inspiriert wurde. Die wunderschöne offene Spielwelt lässt sich frei erkunden. Die außergewöhnlichen Fähigkeiten der Götter lehren die Monster das Fürchten. Die mutigen Spieler/Spielerinnen können sich auf wertvolle Prüfungen, heldenhafte Taten und die Unterwelt freuen. Eine Jahrhunderte währende epische Geschichte voller Götter und Monster wartet, um von legendären Helden und Heldinnen erforscht zu werden. GÖTTLICHE MÄCHTE: Die Götter des Olymps gewähren ihre mächtigen Gaben: Die Flügel des Daidalos, das Schwert von Achilles, der Bogen des Odysseus, um nur einige zu nennen. Außerdem verleihen sie ihre legendären Mächte für den Kampf. Sie helfen auch beim Lösen von Rätseln und bei der Erkundung der riesigen Spielwelt. MYTHISCHE GEGNER: Im Kampf treten die Spieler/Spielerinnen legendären Gegnern wie Zyklopen, Medusen, dem Minotaurus, sowie korrumpierten Helden wie Achilles entgegen. In schnellen Boden- und Luftkämpfen können die göttlichen Gaben und Mächte eingesetzt werden. WUNDERSCHÖNE WELT: mmortals Fenyx Rising entfaltet vor den Spielern/Spielerinnen eine riesige und lebendige Fantasiewelt, in der sie klettern, laufen, reiten und fliegen können, um auch die entlegensten Winkel zu erkunden. Jede Region wurde dabei von der jeweiligen Gottheit inspiriert. HELDENHAFTE PRÜFUNGEN: Mithilfe der Spezialfähigkeiten und durch logisches Denken müssen herausfordernde |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videospiele, playstation games, N/A, UbiSoft, 300118319, IMMORTALS FENYX RISING, PS5 Spiele, PS5 Games, Spiele für Playstation 5, Games für PlayStation 5, Playstation 5, Playstation 5 Spiele |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,51* | € 36,30* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 34,52* | € 36,31* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 48,33* | € 50,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|