Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910650751 Herst.-Nr.: 541357 EAN/GTIN: 4048962289268 |
| |
|
| | |
| Fischer FIXtainer - DUOPOWER Dübelsortiment 541357 200St. Der FIXtainer DUOPOWER short / long + DUOTEC 10 enthält die neuen DUO-Line-Produkte - den fischer DUOPOWER in der Kurz- und Langversion und den DUOTEC 10. 80 x DUOPOWER 6 x 30, 50 x DUOPOWER 8 x 40, 30 x DUOPOWER 6 x 50, 30 x DUOPOWER 8 x 60 10 x fischer DUOTEC 10 (200 Teile). Vorteile Zwei Materialkomponenten für beste Belastungswerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund. Bestmögliches Feedback (Wohlfühlfaktor) vom Stecker. Sie können fühlen, wann der Stecker perfekt passt. Die kurze Stopfenlänge ermöglicht dank der kürzeren Bohrlochtiefe eine schnelle Installation. Die lange Version mit noch mehr Verankerung in problematischen Baustoffen erweitert das Anwendungsspektrum. Die schmale Kante des Stopfens verhindert, dass er tiefer in das Bohrloch fällt. Die ausgeprägte Verdrehsicherung beißt in das Baumaterial und verhindert eine Drehung im Bohrloch. Funktionalität: Je nach Baumaterial aktivieren die grauen Komponenten aus hochwertigem Polyamid automatisch die optimale Produktfunktion (Expansion, Faltung) für den besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Expansion und bieten der grauen Komponente zusätzliche Sicherheit. Die leichtgängige Öffnung gewährleistet die einfache Positionierung der Schraube und die sichere Führung und Befestigung im Schraubenkanal. Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus der Steckerlänge + Befestigungsdicke +1 x Schneckendurchmesser. Geeignet für Holz, Spanplattenschrauben und Stehbolzen. Bei Plattenbaustoffen darf der gewindefreie Teil der Schraube nicht länger als die Befestigung sein. 80 x DUOPOWER 6 x 30 + 50 x DUOPOWER 8 x 40 + 30 x DUOPOWER 6 x 50 + 30 x DUOPOWER 8 x 60 + 10 x fischer DUOTEC 10Mit dem praktischen Klicksystem zum Verbinden mehrerer FIXtainer - für einfachen Transport. Variable Fächer durch abnehmbare Trennwände ermöglichen eine perfekte Ordnung. Hochwertiger nachfüllbarer FIXtainer. Sichere Funktionen für feste (Expansion) und hohle und Plattenbaustoffe (Falten / Verknoten). Kombination von fünf Steckern für mehr Leistung und alle Baumaterialien. Lange Version für mehr Verankerung in problematischen Baustoffen und Altbauten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: N/A, Fischer, 541357, FIXtainer - DUOPOWER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 17,44* | € 25,03* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 17,78* | € 25,50* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 25,46* | € 35,55* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 54,48* | € 69,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2724* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|