Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock 2028 0000 Pure BioMix Pflanzendünger Mischer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hozelock
Hozelock
Artikel-Nr.:
     1039H-940910652144
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2028 0000
EAN/GTIN:
     5010646060080
Suchbegriffe:
N/A
Hozelock
2028 0000
Pure BioMix
Hozelock 2028 0000 Pure BioMix Pflanzendünger Mischer

Der Biomix ist ein neues Produkt aus dem umweltfreundlichen "Pure" -Konzept von Hozelock. Mit diesem Konzept möchte Hozelock nicht nur auf die sich ändernde Gesetzgebung zum Einsatz von Chemikalien im Garten, sondern auch auf das wachsende Bewusstsein der Gartenbesitzer und die Anregung der "natürlichen Gartenarbeit" reagieren. Mit dem Biomix ist es jetzt ganz einfach, Flüssigdünger, Pflanzennahrung, Insektizide oder andere Mittel ohne den Einsatz von Chemikalien herzustellen. Umweltfreundlich und umweltschonend indem Sie einfach Pflanzen oder Unkraut aus Ihrem eigenen Garten wiederverwenden. Der Biomix besteht aus einem Behälter mit Deckel und integriertem Mischmechanismus. Im Behälter werden Pflanzen und Pflanzenreste schnell fermentiert und durch den luftundurchläsigen Deckel werden Gerüche verschlossen. . Im Behälter befindet sich ein herausnehmbares Sieb, mit dem die Zubereitungen leicht filtriert werden können und Pflanzenreste von der Flüssigkeit getrennt werden. Mit Hilfe des Hahns kann die Flüssigkeit dann leicht gesammelt und in einem Kanister oder einem anderen Flaschentyp aufbewahrt werden. Abhängig von den verwendeten Pflanzen kann diese Flüssigkeit verdünnt und für viele unterschiedliche Anwendungen verwendet werden, während die Pflanzenreste als Kompostaktivator ideal sind.

Mit dem Biomix ist es jetzt ganz einfach, Flüssigdünger, Pflanzennahrung, Insektizide oder andere Mittel ohne den Einsatz von Chemikalien herzustellen
Umweltfreundlich und umweltschonend indem Sie einfach Pflanzen oder Unkraut aus Ihrem eigenen Garten wiederverwenden
Der Biomix besteht aus einem Behälter mit Deckel und integriertem Mischmechanismus
Im Behälter werden Pflanzen und Pflanzenreste schnell fermentiert und durch den luftundurchläsigen Deckel werden Gerüche verschlossen.
Im Behälter befindet sich ein herausnehmbares Sieb, mit dem die Zubereitungen leicht filtriert werden können und Pflanzenreste von der Flüssigkeit getrennt werden
Mit Hilfe des Hahns kann die Flüssigkeit dann leicht gesammelt und in einem Kanister oder einem anderen Flaschentyp aufbewahrt werden
Abhängig von den verwendeten Pflanzen kann diese Flüssigkeit verdünnt und für viele unterschiedliche Anwendungen verwendet werden, während die Pflanzenreste als Kompostaktivator ideal sind.

Pure Biomix

Der Biomix ist ein neues Produkt aus dem umweltfreundlichen "Pure" -Konzept von Hozelock
Mit diesem Konzept möchte Hozelock nicht nur auf die sich ändernde Gesetzgebung zum Einsatz von Chemikalien im Garten, sondern auch auf das wachsende Bewusstsein der Gartenbesitzer und die Anregung der "natürlichen Gartenarbeit" reagieren

Weitere Suchbegriffe: Teich-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,28*
€ 208,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,73*
€ 206,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,67*
€ 197,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,24*
€ 189,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.