| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910654577 Herst.-Nr.: V5041-0000-0011 EAN/GTIN: 4026434175264 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Basi V5041-0000-0011 Außenzylinder Der Außenzylinder auch Rundzylinder genannt eignet sich für Türzusatzschlösser auf dem Türblatt. Der Profil-Außenzylinder kann anstatt eines Drehknaufs am Türzusatzschloss verwendet werden. Ideal für das BASI Türzusatzschloss KS500, sowie KS 500R (separat erhältlich). Der V50 Außenzylinder besteht aus hochwertigen Materialien, die eine lange Lebensdauer und eine hohe Verschleißfestigkeit versprechen. Selbstverständlich ist der Zylinder mit allen Sicherheitsmerkmalen ausgerüstet, die auch ein Standard-Profilzylinder aufweist. Der Zylinder besteht aus massivem Messing und wird mit 3 Zylinderschlüsseln geliefert. Die Schlüssel besitzen einen großen Kopf und sorgen somit für eine hohe Griffigkeit. Der Außenzylinder aus dem Hause BASI bietet zusätzliche Schutz für Ihre Haustür. In Kombination mit einem BASI Türzusatzschloss gewährt das Schließsystem höchsten Schutz für die Eingangstüre. Die Mitnehmerstange kann individuell gekürzt und auf das richtige Maß gebracht werden. Die Lieferung erfolgt inklusive eine Abdeckrosette für den Zylinder. V50 Profil-Außenzylinder mit bester Qualität und maximaler Flexibilität Geeignet für Zusatzsicherungen auf dem Türblatt Wahlweise Gleichschließend / Verschiedenschließend Ideal für BASI Zusatzsicherungen, Türzusatzschloss KS 500, KS 500R Mitnehmerstange individuell kürzbar, Material: Messing, matt vernickelt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: N/A, Basi, V5041-0000-0011, V50, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 5,80* | € 8,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 21,35* | € 29,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|