Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basi VB5201-0035-0020 Profil-Doppelzylinder 30 / 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basi
Basi
Artikel-Nr.:
     1039H-940910654704
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     VB5201-0035-0020
EAN/GTIN:
     4026434181517
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder
Basi VB5201-0035-0020 Profil-Doppelzylinder 30 / 65mm

Der neue und hochwertige V55 Profil-Doppelzylinder eignet sich ideal für Haustüren oder Wohnungstüren. Täglich kommt es zu Einbrüchen in deutschen Haushalten und oftmals wird es Dieben durch falsche oder minderwertige Zylinderausstattungen leicht gemacht in das Haus einzudringen. Der V55 besteht aus hochwertigen Materialien, die eine lange Lebensdauer und eine hohe Verschleißfestigkeit gewährleisten. Zusätzlich bietet der Einsatz des Bohrmuldenschlosses einen Pickingschutz und Aufbohrschutz, die weitere Sicherheit für Ihre Türen bieten. Der Pickingschutz ist eine Schutzvorrichtung, die das Aufsperren des Schließzylinders mit Hilfe von Werkzeugen verhindert. Beim sogenannten Lock-Picking werden Werkzeuge wie Dietriche in den Schlüsselkanal geschoben, um die einzelnen Stifte herunterzustoßen, um so den Rotor des Zylinders drehen zu können. Der Bohrschutz ist eine Sicherungsmaßnahme, um das Aufbohren des Zylinderkerns zu verhindern. Die Stifte im Kern des Zylinders bestehen aus gehärtetem Stahl, um so die Möglichkeit des Aufbohrens zu erschweren. Mit der sogenannten Not- und Gefahrenfunktion lassen sich Türen auch von außen öffnen, wenn von innen ein Schlüssel das Türschloss blockiert. Es ist zum Beispiel immer möglich mit dem Ersatzschlüssel die Tür zu öffnen, falls man sich einmal ausgesperrt hat. Der Profilzylinder wird mit 5 Wendeschlüsseln geliefert. Der Zylinder ist mit einem gleichschließenden System ausgestattet. Das bedeutet, dass der Schlüssel für mehrere Zylinderschlösser verwendet werden kann. Ob für die Haustüre, Zusatzschlösser, Gartentore, die Kellertür oder Vorhangschlösser – wenn Sie sich für ein gleichschließendes System entscheiden, benötigen Sie in Zukunft nur noch einen Schlüssel zum Öffnen der Türe. Achten Sie beim Kauf daher auf die Nummer der Gleichschließung.

V55 Profil-Doppelzylindersystem für Hauseingangstüren oder Wohnungstüren
5 Bohrmuldenschlüssel mit Code, Codekarte zum vereinfachten Nachbestellen von Schlüsseln
Gleichschließendes System, mit Not- und Gefahrenfunktion
Extra Picking- und Aufbohrschutz, Geprüft nach EN 1303:2015
Material: Messing, matt vernickelt

Weitere Suchbegriffe: N/A, Basi, VB5201-0035-0020, V55, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 4,95*
ab € 11,44*
€ 17,34*
Lager 1039
50
€ 6,99*
ab € 32,74*
€ 43,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
VB5201-0005-0020
ab € 8,82*
Sonstiges
BASI
VB5201-0030-0020
ab € 10,98*
Sonstiges
BASI
VB5201-1025-0020
ab € 11,45*
Sonstiges
BASI
VB5201-0000-0020
ab € 8,38*
Sonstiges
BASI
VB5201-0010-0020
ab € 9,24*
Sonstiges
BASI
VB5201-0015-0020
ab € 9,67*
Sonstiges
BASI
VB5201-0020-0020
ab € 10,11*
Sonstiges
BASI
VB5201-0025-0020
ab € 10,56*
Sonstiges
BASI
VB5201-0040-0020
ab € 11,81*
Sonstiges
BASI
VB5201-0505-0020
ab € 9,24*
Sonstiges
BASI
VB5201-0510-0020
ab € 9,65*
Sonstiges
BASI
VB5201-0515-0020
ab € 10,08*
Sonstiges
BASI
VB5201-0520-0020
ab € 10,58*
Sonstiges
BASI
VB5201-0525-0020
ab € 10,96*
Sonstiges
BASI
VB5201-0530-0020
ab € 11,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.