| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910660174 Herst.-Nr.: TO-7116297 EAN/GTIN: 4064161176130 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOOLCRAFT Werkstatt, Elektronik- u. Feinmechanik Bit-Schraubendreher 62teilig Neu entwickelte Bits aus S2 Stahllegierung mit 12 mm langer, effektiver Arbeitstiefe. Bei Knopfdruck öffnet sich die Box automatisch 62teiliges Schraubendreher-Set für jeden Reparaturbedarf. Vielseitig und tragbar Hohe Qualität: Alle Schraubendreher-Bits dieses Heimwerkersets sind aus hochfester S2 Stahllegierung hergestellt. Wartungsarm und leicht zu verstauen Einheitliche Anordnung und Größe des Zubehörs 54 Bits, 1x Verlängerungsstück, 2x Verbinder, 2x Öffnungswerkzeug, 1x Pinzette, 1x Spatel, 1x Griffstück, 1x WerkzeugboxT2/T3/T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20 + +1,0/+1,5/+2,0/+2,5/+3,0/+3,5 + -1,0/-1,5/-2,0/-2,5/-3,0/-3,5/-4,0 + H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H2.5/H3.0/H3.5/H4.0/H4.5/H5.0/H6.0 + Mainboard+1,5 + Y0.8/Y2.0/Y2.5/Y3.0 + U2.6, Dreieck 2.0/2.3/3.0 + Fünfeck 0.8/1.2/1.5/2.0 + Aufnahme: m2.5/m3.0/m3.5/m4.0/m4.5/m5.0"" + 4*130 mm Biegewelle + H6.3 Adapter auf H4.0 Verbinder *1 + H4.0 Adapter auf H6.3 Verbinder *1 + Doppelseitiges Öffnungswerkzeug*2 + Gebogene Pinzette*1 + Präzisionsspatel*1 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, toolcraft schraubendrehersatz, torx bit satz, N/A, TOOLCRAFT, TO-7116297, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |