| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910674004 Herst.-Nr.: ORA 3HB EAN/GTIN: 4045761159181 |
| |
|
| | |
| Kern ORA 3HB Analoges Refraktometer (Honig) ORA 3HB Die Modelle der KERN ORA-Serie sind universelle, wartungsfreie analoge Handrefraktometer. Die handliche und robuste Bauweise ermöglicht eine einfache, effiziente und dauerhafte Verwendung im Alltag. Der manuelle Umrechnungsaufwand wird durch mehrere wählbare Skalen vermieden und schließt Anwendungsfehler aus. Diese Skalen sind speziell entwickelt, exakt kalkuliert und überprüft. Ebenfalls zeichnen sie sich durch sehr dünne und klare Linien aus. Das optische System und die Prisma-Abdeckung sind aus speziellen Materialien gefertigt, welche ein toleranzarmes Messen ermöglichen. Ausgestattet sind alle Modelle mit einem Okular mit einer einfachen und reibungslosen Einstellmöglichkeit an unterschiedliche Sehstärken. Die mit ATC gekennzeichneten Modelle verfügen über eine automatische Temperaturkompensation, welche exakte Messungen bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen (10 °C -30 °C) ermöglicht. Anwendungsbereich Zucker Folgende Modelle sind besonders geeignet für die Messung des Brix-Wertes. Diese dienen zur Zuckergehaltsbestimmung in Lebensmitteln, vor allem in Obst, Gemüse, Saft und zuckerhaltigen Getränken. Ebenso optimal eignen sich diese Refraktometer zur Überwachung von Prozessen in der Industrie (Kühlschmiermittelüberwachung, Öle und Fette) Hauptanwendungsbereiche:. Industrie: Prozess- und Qualitätskontrolle, Schmiermittelkontrolle. Lebensmittelindustrie: Getränke, Obst, Früchte, Süßigkeiten. Landwirtschaft: Bestimmung des Reifegrades von Früchten für die Qualitätskontrolle der Ernte. Restaurants und Großküchen Leider kann das passende Zubehör noch nicht über den Online-Shop bestellt werden. Bitte entnehmen Sie die entsprechenden Artikelnummern solange unserem Katalog und geben diese dann bei Ihrer Bestellung im Bemerkungsfeld an. Druckguss aus Kupfer-Alu-Legierung (verchromt)Transport-Box + Pipette + Schraubenzieher + Reinigungstuch + Kalibrierlösung + Kalibrierblock.Brix 25-92 % Baumé 38-43 °Bé Wassergehalt 12-27 % |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: N/A, 4045761159181, Kern Optics, ORA 3HB, umweltmesstechnik |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,66* | € 87,15* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 73,68* | € 87,17* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 74,93* | € 88,51* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 78,78* | € 92,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 76,00* | € 96,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|