Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krüger Haushaltswaren KB26 Bräter 26cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krüger
Krüger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910681349
Hersteller:
     Krüger Haushaltswaren
Herst.-Nr.:
     KB26
EAN/GTIN:
     4006776040475
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Krüger Haushaltswaren KB26 Bräter 26cm

KRÜGER
Kölner Bräter/Schmorbräter, mit Deckel
schwarz matt emailliert
mit emaillierten Hohlseitengriffen
Materialstärke 2 mm
für alle Herdarten geeignet, inkl. Induktion
mit rostfreiem Rand

Weitere Suchbegriffe: Bräter, Bräter-Pfanne, Bräterpfanne, Gänse-Bräter, Gänsebräter, backofen pfanne, N/A, Krüger Haushaltswaren, KB26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.