Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siena Garden 588930 Teichkescher (Ø) 43cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siena
Siena
Artikel-Nr.:
     1039H-940910681880
Hersteller:
     Siena Garden
Herst.-Nr.:
     588930
EAN/GTIN:
     4019111427473
Suchbegriffe:
Fischkescher
Kescher
Teichkescher
Teichsieb
Siena Garden 588930 Teichkescher (Ø) 43cm

Kescherkopf faltbar
starkes Netz, 43 cm breit
Maschenweite 5 mm
Stiel aus Aluminium
teleskopierbar 116 - 180 cm

Weitere Suchbegriffe: fischkescher, N/A, Siena Garden, 588930, Fanggerät, Abfischen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,46*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.