| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-94091068623847 Herst.-Nr.: 60825 EAN/GTIN: 4007246608256 |
| |
|
| | |
| NOCH 60825 Modellbahn-Strukturfarbe Asphalt, Grau 250ml Mit Hilfe des NOCH Straßenbau-Systems erstellen Sie realistische Modellstraßen ohne großen Aufwand selbst. Das System besteht aus der speziellen Straßenbau-Strukturfarbe und dem Straßenbau-Farbroller. Die innovative Straßenbau-Strukturfarbe wurde speziell für die Gestaltung von Modellstraßen entwickelt. Die Besonderheit ist, dass die Farbe beim Auftragen die Struktur des Verarbeitungswerkzeugs annimmt. - Kategorie: Modellbahn-Strukturfarbe
- Herstellerfarbe: Asphalt + Grau
- Epoche: Universal
- Altersklasse: ab 15 Jahre
- Inhalt: 250 ml
- Produkt-Art: Modellbahn-Strukturfarbe
- Farbe: schwarz + grau
- Hersteller-Nr.: 60825
- EAN: 4007246608256
Lieferumfang: 250 ml Strukturfarbe. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,46* | € 11,15* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 16,93* | € 23,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,25 Liter (ab € 67,72* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|