| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910687472 Herst.-Nr.: 28-059-010 EAN/GTIN: 4041909151673 |
| |
|
| | |
| Oracover 28-059-010 Bügelfolie (L x B) 10m x 60cm Royalblau ORACOVER® ROYAL ist eine spezielle Farbserie von ORACOVER® und zeichnet sich durch besonders leuchtkräftige Farben aus. Alle Eigenschaften von ORACOVER® ROYAL sind mit denen von ORACOVER® identisch.
Hochwertige Modellbaufolie auf Polyesterbasis, produziert nach einem weltweit patentierten Verfahren für unübertroffene Qualität. Die Folie zeichnet sich durch einmalige Verarbeitungseigenschaften aus: Auf- und abbügelbar, bei Verarbeitungsfehlern haben Sie immer eine zweite Chance, Kraftstoffbeständigkeit, Temperaturbeständigkeit bis 250°C, Überlackierbarkeit und besonders hohe Klebekraft. Entsprechend der Verarbeitungsanleitung aufgebracht, wirft ORACOVER® keine Blasen oder Falten.
Unser Tipp: Labile Holzfasern können durch Belastung instabil werden und abreißen. Faltenbildung und im schlimmsten Fall das vollständige Ablösen des Gewebes sind die Folgen.
Für eine optimale Vorbehandlung Ihres Holzuntergrundes empfehlen wir die zu bebügelnden Flächen mit dem ORACOVER® Heisssiegelkleber einzustreichen. Der ORACOVER® Heisssiegelkleber dringt in das Holz ein und verklebt die losen Holzfasern im Kernholz. Sie erreichen damit eine hervorragende 3-D Verklebung der ORACOVER® Bespannfolie mit dem Untergrund. Mit dem ORACOVER® Heisssiegelkleber benötigen Sie keine weitere Vorbehandlung des Holzes mehr.
Anwendung des ORACOVER® Heisssiegelklebers: 1. Schleifen sie Ihr Holz gründlich und entfernen Sie den Schleifstaub (absaugen). 2. Rühren Sie den Doseninhalt gut auf. 3. Tragen Sie den ORACOVER® Heisssiegelkleber 1-2 mal dünn & gleichmäßig mit Hilfe eines Pinsels auf. 4. Lassen Sie den Kleber über Nacht, jedoch mind. 10 h trocknen. (Bitte nicht mehr nachschleifen) 5. Bespannen Sie Ihr Modell wie gehabt mit der Bügelfolie ORACOVER®.
Ergiebigkeit: ca. 1 Dose / 1m²
Nicht geeignet für Untergründe, welche nicht beständig gegen organische Lösungsmittel sind.
ORACOVER® SPEZIALVERDÜNNUNG Sollten unsere Kleber in angebrochenen Dosen etwas eintrocknen, kann der Kleber mit der entsprechenden Verdünnung wieder auf Pinselviskosität eingestellt werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4041909151673, Oracover, 28-059-010 |
| | |
| |