| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910687999 Herst.-Nr.: 52-014-010 EAN/GTIN: 4041909184688 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Oracover 52-014-010 Plotterfolie Easyplot (L x B) 10m x 20cm Neon-Pink (fluoreszierend) Die stark fluoreszierende / leuchtende Plotterfolie, aber nur für kurze Aussenwerbeeinsätze geeignet. Lieferbar in den Breiten: 20 cm, 30 cm, 38 cm und 60 cm.
Hinweis: Aufgrund der chemischen Eigenschaften der Fluoreszenzpigmente sind Fluor-Farben nicht dauerhaft farbecht. In Abhängigkeit von der UV-Strahlung können sie verblassen oder an Leuchtkraft verlieren.
EASYPLOT® Polyester-Farbfolien sind das absolute Alternativprodukt zu herkömmlichen PVC-Folien.
Bei den EASYPLOT® Polyester-Farbfolien handelt es sich um ein weltweit patentiertes Produkt mit exzellenten Eigenschaften.
- hochglänzend - optisch brillant - ausserordentlich dimensionsstabil - dünner als PVC-Folien (nur 23 µ) - äußerst temperaturfest - mit Laser Cuttern schneidbar - kraftstofffest - graffitifest - filzmarkerfest - mit modernen Lacksystemen problemlos überlackierbar.
Die EASYPLOT® Folien bestechen durch ihre Vielfältigkeit und den ausgefallenen Farbserien.
Eigenschaften wie
- lebensmittelecht - schwermetallfrei - weichmacherfrei - PVC-frei - hohe Haltbarkeit in der Aussenwerbung - praktisch unbegrenzte Haltbarkeit in der Innenanwendung zeichnen die Polyesterfolien EASYPLOT® aus.
Die Entwicklungsstufen neuer Produkte und Serien unseres Hauses gehen von der Laborentwicklung über die Anwendungstechnik bis zur Praxiserprobung an Testobjekten, wo sie dann den harten Alltagsbedingungen unterzogen werden und sich bewähren müssen. Durch die praxisbezogene Anwendungstechnik unserer Produkte sind wir in der Lage, auch auf spezielle Fragen und Wünsche unserer Kunden einzugehen, um allen Kunden optimale Problemlösungen liefern zu können.
EASYPLOT® ist für zivile Luftfahrzeuge und militärische Luftfahrzeuge bis 4,18 Mach zugelassen.
EMPFOHLENESZUBEHÖR: ________________________________
Transferfolie 10 m oder Transferpapier 10 m Skalpell Messer mit Entgitternadel
Filzrakel (7x10 cm) oder Filzrakel (groß 10x14 cm)
Cuttermesser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Plotter-Folie, Plotterfolie, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, plotterfolie oracover, farblaserfolie, plotterfolie 10m, N/A, 4041909184688, Oracover, 52-014-010 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |