Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910688957 Herst.-Nr.: 21-017-002 EAN/GTIN: 4041909117884 |
| |
|
| | |
| Oracover 21-017-002 Bügelfolie (L x B) 2m x 60cm Türkis ORACOVER® Modellbaufolien, die keine Wünsche offen lassen. Hochwertige Modellbaufolien auf Polyesterbasis, produziert nach einem weltweit patentierten Verfahren für unübertroffene Qualität. Die Folie zeichnet sich durch einmalige Verarbeitungseigenschaften aus: Auf- und abbügelbar, bei Verarbeitungsfehlern haben Sie immer eine zweite Chance, Kraftstoffbeständigkeit, Temperaturbeständigkeit bis 250°C, Überlackierbarkeit und besonders hohe Klebekraft. Entsprechend der Verarbeitungsanleitung aufgebracht, wirft ORACOVER® keine Blasen oder Falten. Das ORACOVER® Standard Farbsortiment umfasst 27 Farben, die sich seit Jahren großer Beliebtheit erfreuen. Unser Tipp: Für eine optimale Vorbehandlung Ihres Holzuntergrundes empfehlen wir die zu bebügelnden Flächen mit dem ORACOVER® Heisssiegelkleber einzustreichen. Der ORACOVER® Heisssiegelkleber dringt in das Holz ein und verklebt die losen Holzfasern im Kernholz. Sie erreichen damit eine hervorragende 3-D Verklebung der ORACOVER® Bespannfolie mit dem Untergrund. Mit dem ORACOVER® Heisssiegelkleber benötigen Sie keine weitere Vorbehandlung des Holzes mehr. Anwendung des ORACOVER® Heisssiegelklebers: 1. Schleifen sie Ihr Holz gründlich und entfernen Sie den Schleifstaub (absaugen). 2. Rühren Sie den Doseninhalt gut auf. 3. Tragen Sie den ORACOVER® Heisssiegelkleber 1-2 mal dünn & gleichmäßig mit Hilfe eines Pinsels auf. 4. Lassen Sie den Kleber über Nacht, jedoch mind. 10 h trocknen. (Bitte nicht mehr nachschleifen) 5. Bespannen Sie Ihr Modell wie gehabt mit der Bügelfolie ORACOVER®. Ergiebigkeit: ca. 1 Dose / 1m² Nicht geeignet für Untergründe, welche nicht beständig gegen organische Lösungsmittel sind. ORACOVER® SPEZIALVERDÜNNUNG Sollten unsere Kleber in angebrochenen Dosen etwas eintrocknen, kann der Kleber mit der entsprechenden Verdünnung wieder auf Pinselviskosität eingestellt werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4041909117884, Oracover, 21-017-002 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,14* | € 38,85* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 50,97* | € 64,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|